詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BK-25

品名 : 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)

仕様

直径 25mm 線径 0.3mm
毛丈 15mm 最大回転数 2,000rpm
軸径 6mm 全長 65mm
材質 スチール
円形内径、底部等の研磨に最適
狭所タイプ
金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。
毛先のひろがりがほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。
素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/05 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0980ページ
バリエーション一覧
EA819BK-20 20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)
EA819BK-25 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)
EA819BK-30 30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top