品番 : EA819BK-303
品名 : 3x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
仕様
重量 | 3.8g | 適合管内径 | φ2.8~3.0㎜ |
---|---|---|---|
材質 | 三角ピアノ線 | 先端 | リング型 |
直径 | 3mm | 全長 | 100mm |
軸径 | 3.0mm | ブラシ長 | 30mm |
交差穴、止まり穴のバリ取りに対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 08:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0980ページ |