詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BK-305

品名 : 5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

仕様

重量 6g 適合管内径 φ4.8~5.0㎜
材質 三角ピアノ線 先端 リング型
ブラシ長 30mm 軸径 3.0mm
直径 5mm 全長 100mm
交差穴、止まり穴のバリ取りに対応
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/01 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0929ページ
バリエーション一覧
EA819BK-303 3x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
EA819BK-304 4x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
EA819BK-305 5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
EA819BK-306 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
EA819BK-307 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
EA819BK-308 8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top