品番 : EA819BL-141
品名 : 50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)
仕様
| 用途 | バリ取り、研消、研磨に最適 | ブラシ材質 | 研磨剤入りナイロン |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:50mm 線径:1.4mm 幅:25mm |
粒度 | #80 |
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | 最大回転数 | 4,500rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2026/11/14 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-141 50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) |
| EA819BL-142 50mm/#150六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) |
| EA819BL-143 65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
