詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BL-143

品名 : 65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)

仕様

用途 バリ取り、研消、研磨に最適 ブラシ材質 研磨剤入りナイロン
ブラシサイズ 外径:65mm
線径:1.4mm
幅:25mm
粒度 #80
軸径 1/4”(6.35mm) 最大回転数 4,500rpm
追加説明
カタログ価格

3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/09/29 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BL-141 50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)
EA819BL-142 50mm/#150六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)
EA819BL-143 65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)
EA819BL-144 65mm/#150六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top