詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BL-202

品名 : 20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール)

仕様

ブラシ材質 スチール ブラシサイズ 外径:20mm
線径:0.3mm
毛丈:30mm
軸径 1/4”(6.35mm) 最大回転数 18,000rpm
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 259

(2026/05/17 14:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BL-201 15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール)
EA819BL-202 20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top