品番 : EA819BL-221
品名 : 15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮)
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 外径:15mm 線径:0.15mm 毛丈:30mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | 最大回転数 | 18,000rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 372 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-221 15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮) |
| EA819BL-222 20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
