詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BL-284

品名 : 6mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)

仕様

用途 溶接洗浄、スケールや錆の除去などに ブラシ材質 スチール
ブラシサイズ 外径:6mm
線径:0.2mm
長さ:30mm
軸径 1/4”(6.35mm)
全長 85mm 芯線 1.0mm
最大回転数 1,200rpm
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/07/01 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BL-281 3mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-282 4mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-283 5mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-284 6mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-285 8mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-301 10mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-302 13mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-303 16mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-304 19mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-305 25mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
EA819BL-306 32mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top