品番 : EA819BL-304
品名 : 19mm 六角軸付チューブブラシ(スチール)
仕様
| 用途 | 溶接洗浄、スケールや錆の除去などに | ブラシ材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:19mm 線径:0.2mm 長さ:60mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 全長 | 115mm | 最大回転数 | 1,200rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 352 (2026/07/01 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
