詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BL-332

品名 : 13mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)

仕様

用途 金属、非金属、樹脂製品のツヤ出し、掃除などに ブラシ材質 ナイロン
ブラシサイズ 外径:13mm
線径:0.5mm
長さ:60mm
軸径 1/4”(6.35mm)
全長 115mm 最大回転数 1,200rpm
追加説明
カタログ価格

525 (税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/01 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BL-331 10mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)
EA819BL-332 13mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)
EA819BL-333 16mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)
EA819BL-334 19mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)
EA819BL-335 25mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)
EA819BL-336 32mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top