品番 : EA819BL-335
品名 : 25mm 六角軸付チューブブラシ(ナイロン)
仕様
| 用途 | 金属、非金属、樹脂製品のツヤ出し、掃除などに | ブラシ材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:25mm 線径:0.5mm 長さ:60mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 全長 | 115mm | 最大回転数 | 1,200rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 545 (2026/04/05 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
