詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BL-43

品名 : 50mm/# 80 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン)

仕様

ブラシ材質 研磨剤入りナイロン ブラシサイズ 外径:50mm
線径:1.4mm
毛丈:12mm
幅:12mm
軸径 1/4”(6.35mm) 粒度 #80
最大回転数 4500rpm
砥粒付き
追加説明
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/01 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BL-41 40mm/# 80 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン)
EA819BL-42 40mm/#150 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン)
EA819BL-43 50mm/# 80 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン)
EA819BL-44 50mm/#150 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:50mm  L:12mm  W:12mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top