品番 : EA819BL-44
品名 : 50mm/#150 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン)
仕様
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | アブラッシブナイロン |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 4500rpm | ブラシサイズ | 外径:50mm 線径:1.4mm 幅:12mm |
| 粒度 | #150 | ||
| 砥粒付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/11/05 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BL-41 40mm/# 80 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン) |
| EA819BL-42 40mm/#150 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン) |
| EA819BL-43 50mm/# 80 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン) |
| EA819BL-44 50mm/#150 六角軸 軸付ブラシ(砥粒付ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
