品番 : EA819BM-102
品名 : 10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄(真鍮メッキ) | ブラシサイズ | 外径:10mm 線径:0.3mm 幅:20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | 軸径 | 6mm |
| 最大回転数 | 20000rpm | 重量 | 17g |
| エンド型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 217 (2026/05/17 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
