詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BM-103

品名 : 12mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

仕様

ブラシ材質 鉄(真鍮メッキ) ブラシサイズ 外径:12mm
線径:0.3mm
幅:25mm
全長 75mm 軸径 6mm
最大回転数 20000rpm 重量 20g
エンド型
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 451

(2026/05/17 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA819BM-101 6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-102 10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-103 12mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-104 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-105 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-106 22mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-107 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:12mm  L:25mm  S:6mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top