品番 : EA819BM-112
品名 : 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄(真鍮メッキ) | ブラシサイズ | 外径:20mm 線径:0.3mm 幅:30mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 全長 | 90mm |
| 最大回転数 | 4500rpm | 重量 | 57g |
| エンド型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 342 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BM-111 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) |
| EA819BM-112 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) |
| EA819BM-113 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) |
| EA819BM-114 32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
