詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BM-113

品名 : 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

仕様

ブラシ材質 鉄(真鍮メッキ) ブラシサイズ 外径:25mm
線径:0.3mm
幅:30mm
軸径 6mm 全長 90mm
最大回転数 4500rpm 重量 65g
エンド型
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 395

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA819BM-111 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-112 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-113 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
EA819BM-114 32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:25mm  L:30mm  S:6mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top