品番 : EA819BN-101
品名 : 5㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
仕様
| 軸径 | 3mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:5mm 線径:0.13mm |
全長 | 50㎜ |
| 高さ | 8㎜ | 最大回転数 | 37,000rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 507 (2025/12/19 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BN-101 5㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール) |
| EA819BN-102 6㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール) |
| EA819BN-103 8㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
