詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BN-103

品名 : 8㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)

仕様

軸径 3mm 材質 スチール
ブラシサイズ 外径:8mm
線径:0.13mm
高さ 12㎜
全長 52mm 最大回転数 25,000rpm
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2025/11/05 04:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA819BN-101 5㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
EA819BN-102 6㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
EA819BN-103 8㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top