品番 : EA819BN-301
品名 : 22㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール)
仕様
材質 | スチール | 軸径 | 3mm |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 外径:22mm 線径:0.13mm |
全長 | 約45㎜ |
高さ | 約4㎜ | 最大回転数 | 37,000rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 65 (2025/10/02 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0963ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819BN-301 22㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール) |
EA819BN-302 25㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール) |
EA819BN-303 28㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(平型/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)