品番 : EA819BN-303
品名 : 28㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
仕様
| 材質 | スチール | 軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 37,000rpm | 高さ | 約4㎜ |
| 全長 | 約45㎜ | ブラシサイズ | 外径:28mm 線径:0.13mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 374 (2025/11/05 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BN-301 22㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール) |
| EA819BN-302 25㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール) |
| EA819BN-303 28㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(平型/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
