詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BN-42

品名 : 14.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)

仕様

メーカー インダストリーコーワ 型番 20931
ブラシサイズ(mm) 外径:14.0
線径:0.5
軸径 6.6mm
ブラシ長 90±5mm 全長 260±5mm
最大回転数 1,000rpm 材質 軸部:鉄
ブラシ部:ナイロン66
重量(g) 80 適用穴径 φ14~15mm
孔内清掃用ブラシ
六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱
ブレの少ない芯出し済み
手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
六角シャンク 6.35mm
追加説明
カタログ価格

2,040 (税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 09:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ 1241ページ
バリエーション一覧
EA819BN-41 12.5mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)
EA819BN-42 14.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)
EA819BN-43 19.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)
EA819BN-44 22.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)
EA819BN-45 24.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)
EA819BN-46 26.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819BN-44です
  • ※画像はEA819BN-44です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top