品番 : EA819BN-45
品名 : 24.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)
仕様
メーカー | インダストリーコーワ | 型番 | 20934 |
---|---|---|---|
ブラシサイズ(mm) | 外径:24.0 線径:0.5 |
軸径 | 6.6mm |
ブラシ長 | 150±5mm | 全長 | 410±5mm |
最大回転数 | 1,000rpm | 材質 | 軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66 |
重量(g) | 110 | 適用穴径 | φ24~25mm |
孔内清掃用ブラシ | |||
六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱 | |||
ブレの少ない芯出し済み | |||
手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。 | |||
六角シャンク | 6.35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/11 14:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1021ページ 1291ページ |