詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BP-26

品名 : 13mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮製)

仕様

外径(mm) 12 線径(mm) 0.12
幅(mm) 22 最大回転数(rpm) 25,000
軸径 6.35mm 材質 真鍮
適応ツール 電動ドライバー、ボール盤
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
追加説明
カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 05:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA819BP-26 13mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮製)
EA819BP-27 25mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
  • 電動ドライバー、ボール盤

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top