品番 : EA819BP-27
品名 : 25mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮製)
仕様
| 外径(mm) | 25 | 線径(mm) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 22 | 最大回転数(rpm) | 20,000 |
| 軸径 | 6.35mm | 材質 | 真鍮 |
| 適応ツール | 電動ドライバー、ボール盤 | ||
| P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/01 07:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BP-26 13mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮製) |
| EA819BP-27 25mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
