品番 : EA819BS-10
品名 : 100mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | SW-100S3 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 100mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 35mm | 線径 | 0.3mm |
| 金具径 | 38mm | 毛丈 | 31mm |
| ブラシ幅 | 10mm | 最大回転数 | 4,500rpm |
| 材質 | ステンレス線 波形 | ||
| 平型 | |||
| シャンク型 | |||
| 電動・空気工具共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/24 14:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
