詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BS-7

品名 : 50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)

仕様

メーカー 錦 型番 SW-050S3
外径 50mm 軸径 6mm
軸長 35mm 線径 0.3mm
金具径 26mm 毛丈 12.0mm
ブラシ幅 10mm 最大回転数 4,500rpm
材質 ステンレス線 波形
平型
シャンク型
電動・空気工具共用
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/13 14:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA819BS-6 30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
EA819BS-7 50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
EA819BS-8 65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
EA819BS-9 75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
EA819BS-10 100mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top