品番 : EA819BT-121
品名 : 10x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | ブラシ材質 | ステンレス |
---|---|---|---|
インパクトドライバ-にも使用可 | |||
ブラシ長 | 50mm | 最大回転数 | 1,500rpm |
外径 | 10mm | 線径 | 0.15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 10:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1035ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA819BT-124です。