品番 : EA819BT-125
品名 : 25x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 用途 | 微細研磨・狭い所のバリ取り・サビ落とし・クリーニングなどに |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | ブラシ材質 | ステンレス |
| ブラシ長 | 50mm | 外径 | 25mm |
| 線径 | 0.15mm | 最大回転数 | 1,500rpm |
| 特に内面部分の研磨・バリ取りに最適です。 必ず右回転でご使用ください。 |
|||
| インパクトドライバ-にも使用可 | |||
| グラインダー(電動・空気工具)用 | |||
| ダブルスパイラル仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/24 16:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
