詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-141

品名 : 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)

仕様

メーカー フタバ(FBK) 型番 TT201
用途 金属製品のサビ落とし・バリ取り・塗装の剥離などに 毛材質 スチール
外径 15mm 線径 0.3mm
毛丈 30mm 軸径 1/4”(6.35mm)
最大回転数 3,800rpm
線が広がり難い・狭い個所用
グラインダー(卓上・ストレート)用
インパクトドライバ-などの電動工具に使用できます。
スプリングスリーブ入り
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/01 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BT-141 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)
EA819BT-142 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)
EA819BT-143 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top