品番 : EA819BT-142
品名 : 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 型番 | TT204 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 真鍮・銅製品のサビ落とし、バリ取り、研磨などに | 毛材質 | 真鍮 |
| 外径 | 15mm | 線径 | 0.15mm |
| 毛丈 | 30mm | 軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 最大回転数 | 3,000rpm | ||
| 凹凸面やコーナー・隅などの研磨・狭い所に最適です。 | |||
| グラインダー(卓上・ストレート)用 | |||
| インパクトドライバ-などの電動工具に使用できます。 | |||
| スプリングスリーブ入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/08 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BT-141 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線) |
| EA819BT-142 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線) |
| EA819BT-143 15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線) |
ウェブカタログ画像
拡大
