詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-332

品名 : 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)

仕様

六角シャンク 6.35mm(1/4”) ブラシサイズ 外径:75mm
線径:0.13mm
厚み:12mm
毛丈 20mm 毛材質 真鍮線
最大回転数 12,000rpm
素材のサビ落とし・曲面研磨、油膜処理作業に
電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト用
鋼線に比べ腰が柔らかい真鍮線で、素材を傷つけず研磨できます。
金属・ペンキ・木材・石材のハードな研磨、研削に
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/09/02 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BT-331 50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)
EA819BT-332 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)
EA819BT-333 100mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top