品番 : EA819BT-333
品名 : 100mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)
仕様
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | ブラシサイズ | 外径:100mm 線径:0.13mm 厚み:12mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 毛材質 | 真鍮線 |
| 最大回転数 | 12,000rpm | ||
| 素材のサビ落とし・曲面研磨、油膜処理作業に | |||
| 電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト用 | |||
| 鋼線に比べ腰が柔らかい真鍮線で、素材を傷つけず研磨できます。 | |||
| 金属・ペンキ・木材・石材のハードな研磨、研削に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BT-331 50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線) |
| EA819BT-332 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線) |
| EA819BT-333 100mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
