詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-36

品名 : 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)

ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

仕様

メーカー 錦 型番 SG-015C2
外径 15mm 軸径 6mm
軸長 25mm 線径 0.27mm
毛丈 20mm 全長 80mm(±3mm)
最大回転数 12,000rpm 材質 硬鋼線 ヨリ形
エンド型
電動・空気工具共用
ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制
ブラシワイヤが直接外椀に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0980ページ
バリエーション一覧
EA819BT-36 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)
EA819BT-37 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top