品番 : EA819BT-37
品名 : 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | SG-015F2 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 15mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 25mm | 線径 | 0.27mm |
| 毛丈 | 20mm | 全長 | 80mm(±3mm) |
| 最大回転数 | 12,000rpm | 材質 | ステンレス線 ヨリ形 |
| エンド型 | |||
| 電動・空気工具共用 | |||
| ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制 | |||
| ブラシワイヤが直接外椀に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/10/30 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BT-36 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線) |
| EA819BT-37 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
