品番 : EA819BV-22A
品名 : 19mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製
仕様
| 軸径 | 6.35mm | 外径 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.25mm | 材質 | ステンレス |
| 毛丈 | 22mm | 最大回転数 | 22,000rpm |
| 全長 | 65mm | ||
| P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/21 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BV-22A 19mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製 |
| EA819BV-23A 25mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製 |
ウェブカタログ画像
拡大
