詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BV-23A

品名 : 25mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製

仕様

軸径 6.35mm 外径 25mm
線径 0.25mm 材質 ステンレス
毛丈 25mm 最大回転数 22,000rpm
全長 55mm
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/07/01 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA819BV-22A 19mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製
EA819BV-23A 25mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top