品番 : EA819BV-6
品名 : 15mm/ 6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | SE-015C2 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 15mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 25mm | 線径 | 0.27mm |
| 金具径 | 15mm | 毛丈 | 25mm |
| 全長 | 75mm(±3mm) | 最大回転数 | 6,000rpm |
| 材質 | 硬鋼線 メッキヨリ形 | ||
| エンド型 | |||
| シャンク型 | |||
| 電動・空気工具共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/16 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
