詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BV-9

品名 : 25mm/ 6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)

仕様

メーカー 型番 SE-025C2
外径 25mm 軸径 6mm
軸長 25mm 線径 0.27mm
金具径 25mm 毛丈 30mm
全長 80mm(±3mm) 最大回転数 6,000rpm
材質 硬鋼線 メッキヨリ形
エンド型
シャンク型
電動・空気工具共用
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/05 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0980ページ
バリエーション一覧
EA819BV-5 10mm/ 6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
EA819BV-6 15mm/ 6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
EA819BV-7 18mm/ 6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
EA819BV-8 21mm/ 6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
EA819BV-9 25mm/ 6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top