品番 : EA819BV-83A
品名 : 75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
仕様
| ブラシ材質 | スチール | 最高回転数 | 25000rpm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 75mm | 線径 | 0.3mm |
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | 毛丈 | 9.5mm |
| 先端形状 | スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 |
||
| P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BV-83A 75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製) |
| EA819BV-84C 100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製) |
