詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BV-84C

品名 : 100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

仕様

ブラシ材質 スチール 最高回転数 20000rpm
外径 100mm 線径 0.5mm
軸径 1/4”(6.35mm) 毛丈 12.7mm
先端形状 スタンダード
凸凹のある面でも使用できるよう、
ある程度柔軟性を持たせています。
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
追加説明
カタログ価格

8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/13 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA819BV-83A 75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
EA819BV-84C 100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
メイン画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top