詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BY-12

品名 : #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

仕様

メーカー 錦 型番 SC-045 SL#120
砥粒 C 粒度 #120
外径 50mm 軸径 6mm
線径 1.2mm 毛丈 24mm
最大回転数 3,000rpm 材質 砥粒入りナイロン線
カップ型
凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。
乾式でも湿式でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0981ページ
バリエーション一覧
EA819BY-11 # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
EA819BY-12 #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
EA819BY-13 #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top