品番 : EA819BY-13
品名 : #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | SC-045 SL#240 |
|---|---|---|---|
| 砥粒 | C | 粒度 | #240 |
| 外径 | 50mm | 軸径 | 6mm |
| 線径 | 1.2mm | 毛丈 | 24mm |
| 最大回転数 | 3,000rpm | 材質 | 砥粒入りナイロン線 |
| カップ型 | |||
| 凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。 | |||
| 乾式でも湿式でも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BY-11 # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型) |
| EA819BY-12 #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型) |
| EA819BY-13 #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
