品番 : EA819CG-3K
品名 : 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター
仕様
| 刃形状 | ファインダイヤモンドカット | 軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | ステンレス、ハードスチール用 | 刃径×刃長×全長 | 3×13×38mm |
| 材質 | タングステンカーバイド製 | ||
| 【使用時の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
|||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
●単体重量…7g (2011/11/9 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/13 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819CF-3K 3.0x 11x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CG-3K 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CK-3K 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CL-3K 3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CM-3K 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
