詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819CK-3K

品名 : 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター

仕様

刃形状 ファインダイヤモンドカット 軸径 3mm
適合材質 ステンレス、ハードスチール用 刃径×刃長×全長 3×13×38mm
材質 タングステンカーバイド製
【使用時の注意】
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に
調整する事が必要です。
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。
追加説明 ●単体重量…6g (2011/11/9 0945)
アイコン
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0917ページ
バリエーション一覧
EA819CF-3K 3.0x 11x38mm/3mm軸 超硬カッター
EA819CG-3K 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター
EA819CK-3K 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター
EA819CL-3K 3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター
EA819CM-3K 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター
ウェブカタログ画像
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top