品番 : EA819D-1
品名 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(緑/硬質金属用)
仕様
| 用途 | 硬金属用 | カラー | 緑 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30×15×65(L)mm | 重量 | 75g |
| 入数 | 1個 | ||
| 硬い目のフェルトバフなどにペーストをこすり付けてから、対象物を磨きます。 | |||
| 追加説明 |
●単体重量…75g (2010/01/26 0945) |
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/06 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819D-1 30x 15x65mm ポリシングペースト(緑/硬質金属用) |
| EA819D-2 30x 15x65mm ポリシングペースト(赤/金・銀用) |
| EA819D-3 30x 15x65mm ポリシングペースト(白/金属光沢用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、1個入です
