詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819D-2

品名 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(赤/金・銀用)

仕様

用途 金、銀用 カラー
サイズ 30×15×65(L)mm 重量 75g
入数 1個
硬い目のフェルトバフなどにペーストをこすり付けてから、対象物を磨きます。
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/06 05:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0926ページ
バリエーション一覧
EA819D-1 30x 15x65mm ポリシングペースト(緑/硬質金属用)
EA819D-2 30x 15x65mm ポリシングペースト(赤/金・銀用)
EA819D-3 30x 15x65mm ポリシングペースト(白/金属光沢用)
ウェブカタログ画像
※品番別、1個入です
  • ※品番別、1個入です
  • 硬い目のフェルトバフなどにペーストをこすり付けてから、対象物を磨きます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top