詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DE-32

品名 : 19x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)

仕様

直径 19mm ダイヤ 両面
粒度 #600 軸径 3mm
厚さ(mm) 0.1
電着ダイヤモンド砥粒付
大変切れ味が良く長持ちします。
金属や複合材(GFRP/CFRP)の形状出しに最適です。
両面タイプは両側にダイヤが付いており切断面に傷がつきますが、早く切断することが可能です。
追加説明
カタログ価格

5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA819DE-31 22x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-32 19x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-33 22x0.17mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-34 22x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top