詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DE-34

品名 : 22x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)

仕様

軸径 3mm 直径 22mm
ダイヤ 片面 粒度 #120/140
厚さ(mm) 0.1
電着ダイヤモンド砥粒付
大変切れ味が良く長持ちします。
金属や複合材(GFRP/CFRP)の形状出しに最適です。
片面タイプは片側にダイヤが付いており片側に傷を付けたくない場合に使用します。
追加説明
カタログ価格

5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA819DE-31 22x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-32 19x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-33 22x0.17mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
EA819DE-34 22x0.1 mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top