品番 : EA819DF-2
品名 : 1.9x5.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 1.9×5.0mm | 全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 粒度 | #140 | ||
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/19 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
